プライヤー 逆開きのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
102件の「プライヤー 逆開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握ると開くプライヤー」、「逆プライヤー」、「広げる プライヤー」などの商品も取り扱っております。
フラットノーズプライヤー イチネンTASCOランキング1位
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
1個
5,498税込6,048
当日出荷

160mm フラットノーズプライヤー エスコランキング2位
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズ仕様フラット、キザ付質量(g)110先端幅(mm)8.5刃長(mm)55先端厚さ(mm)2.5エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
5,370税込5,907
当日出荷

リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)ランキング3位
1本
9,298税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウランキング4位
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

E リングプライヤー エンジニアランキング5位
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
999税込1,099
当日出荷

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222最大開口(mm)24先端長(mm)6.8使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)先端幅(mm)6.5
1個
1,198税込1,318
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
1個
4,698税込5,168
当日出荷

特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5関連資料(0.04MB)
1丁
6,170税込6,787
当日出荷

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)119先端形状フラットノーズ頭部幅(mm)11頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)23質量(g)60仕様バネ付トラスコ品番853-4887
1個
1,498税込1,648
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
全長(mm)245質量(g)215
1個
2,598税込2,858
当日出荷

トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
1個
3,598税込3,958
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ダックビルプライヤー
ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)15厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)103口先長(mm)55先端厚さ(mm)9先端幅(mm)3
1丁
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8材質炭素鋼(S58C)質量(g)125
1丁
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)